Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastiklips 25 mm hellrot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild2
Anwendung
Anwendung2
Verpackung
Farbe
Artikel-Nr.:
     C490-0112-15
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0112-15
EAN/GTIN:
     4001782107891
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Briefklammer
Briefklammern
Büroklammer
Büroklammer in Dreiecksform, aus Polystyrol (PS), 100% wieder verwertbar. Leicht, rostfrei, antimagnetisch, antiallergisch, frei von Schadstoffen. Länge: 25 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 1,33*
€ 1,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,17*
€ 1,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 0,95*
€ 1,13
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,89*
€ 1,06
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,87*
€ 1,04
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,67*
€ 0,80
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0112-98
ab € 0,65*
Ähnlich
Laurel
0118-98
ab € 2,13*
Ähnlich
Laurel
0119-98
ab € 3,58*
Ähnlich
Laurel
126011399
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.