| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-94685 Herst.-Nr.: 77-94685 EAN/GTIN: 840304752539 |
| | |
|
| | |
| OtterBox PolyArmor Premium | Ihr perfekter und nachhaltiger Displayschutz Schützen Sie Ihr Display und unsere Umwelt mit Premium PolyArmor Eco. Dieser Displayschutz bietet einen besseren Schutz als Glas, hält Stößen stand, ohne zu zerspringen, und ist so geformt, dass er auf gewölbten Displays platziert werden kann. Der Schutz verleiht Ihrem Display eine verbesserte Kratzfestigkeit und besitzt zudem eine glasähnliche Oberfläche, sodass sich jede Berührung originalgetreu anfühlt. Und mehr als 60 % Ihres Premium PolyArmor Eco bestehen aus recyceltem Material für eine geringere Umweltbelastung. Fingerabdrücke bleiben nicht haften, sodass die Anzeige stets kristallklar bleibt. Und nachdem Sie den Displayschutz mit dem Kit zur einfachen Installation angebracht haben, lässt sich Ihr Handy auch in Verbindung mit einer Hülle nutzen. MERKMALE - Besserer Schutz als Glas, aus recyceltem Material
- Hergestellt aus mehr als 60 % recyceltem Material
- Schnelles und benutzerfreundliches Installationstool für eine einfache Installation im Lieferumfang enthalten - Einfaches Installationskit – scannen Sie den QR-Code auf der Rückseite, um weitere Informationen zu erhalten
- Kombinieren Sie Ihren PolyArmor Premium Displayschutz mit einer OtterBox-Schutzhülle gegen Stürze, um einen umfassenden 360-Grad-Schutz zu erhalten.
- Absorbiert Stöße und zerbricht nicht
- True Touch-Berührungsempfindlichkeit
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Zusätzliche Schicht für Strapazierfähigkeit
- Erhaltung der Displaylesbarkeit
- Kompatibel mit Samsung Galaxy S24+
- Das Produkt wird ohne Einzelhandelsverpackung geliefert, um die Umweltauswirkungen durch die Reduzierung von Verpackungsabfall zu verringern. Dies hilft uns, einer nachhaltigeren Zukunft näher zu kommen.
OtterBox PolyArmor Premium | Ihr perfekter und nachhaltiger Displayschutz WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.” |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, otterbox displayfolie, samsung smartphone displayschutzfolie, Smartphone Schutzhülle, OtterBox, AlphaGlass, Screen Protection, Mobiltelefon Zubehör, iPhone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, 9H Kratzfestigkeit, Anti-Fingerprint Beschichtung, Ultra-klares Display, Touch-Kompatibilität, Einfache und schnelle Installation, Displex |
| | |
| |