| |
|
| Artikel-Nr.: C4811-77-91095 Herst.-Nr.: 77-91095 EAN/GTIN: 840304712779 |
| | |
|
| | |
| Vorteile der Pro Pack - Version
Sparen Sie Zeit - nicht mehr jedes Produkt einzeln auspacken
Einfach direkt montieren - das Case am Smartphone montieren
Weniger Verpackungsmüll - sparen Sie viel unnötiges Verpackungsmaterial und Ressourcen!
OtterBox COMMUTER SERIES | SCHUTZ FÜR UNTERWEGS
Schützen Sie Ihr Smartphone mit der Commuter-Serie, der Hülle, die sich leicht installieren lässt und dreimal so viele Stürze übersteht wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt. Die erhöhten Kanten der Commuter-Hülle von OtterBox schützt die Kamera und das Display Ihres Smartphones vor schweren Stürzen und Kratzern. Es hat auch Anschlussabdeckungen, die Schmutz, Staub und Flusen von Anschlüssen und Buchsen fernhalten. MERKMALE - DROP+ |3x so viele Stürze wie der Militärstandard (MIL-STD-810G 516.6) vorgibt.
-
- Zu 35 % aus recyceltem Plastik hergestellt, bietet die Commuter Serie Schutz vor Kratzern und Sprüngen.
- Funktioniert mit kabellosem Laden.
- Die Anschlussabdeckungen verhindern, dass Staub, Schmutz und Ablagerungen in Buchsen und Anschlüsse gelangen.
- Der mehrschichtige Aufbau schützt Ihr Gerät vor schweren Stürzen, Schmutz, Kratzern und Stößen.
COMMUTER SERIES | DURCHDACHTER SCHUTZ Die Hülle der schlanken und schützenden Commuter Serie wird Tausenden von Stunden an Sturztests unterzogen, um den größtmöglichen Schutz Ihres Smartphones sicherzustellen. Die erhöhten Kanten hingegen schützen die Kamera und das Display Ihres Smartphones vor schweren Stürzen und Kratzern. Zu 35 % aus recyceltem Plastik hergestellt, ist die OtterBox Commuter Serie eine dünne, taschenfreundliche Hülle mit sicherem Griff. Unser 360°-Schutzansatz OtterBox schützt Ihr Telefon mit unseren legendären Drop+ zertifizierten Hüllen nicht nur vor Stürzen und Kratzern, sondern unser 360°-Ansatz stellt sicher, dass die richtige Kombination von Hüllen, Display und Stromversorgung Ihr Gerät vor allen möglichen Schäden schützt. Egal ob Sie nach einem schnell aufladbaren Ladegerät und Kabel suchen, damit Ihr Gerät nie an Spannung verliert, oder nach einer Displayschutzfolie, um Ihr Display vor Brüchen und Kratzern zu schützen – OtterBox hat alles für Sie. WIR WACHSEN, UM ETWAS ZURÜCKZUGEBEN "Wir entwickeln und bauen besondere Produkte, die den Alltag unterwegs besser machen und schützen, was am wichtigsten ist. Wir als Unternehmen möchten alles tun, was in unserer Macht steht, um eine dauerhafte Veränderung zu schaffen. Unser Leitsatz lautet: „Wir wachsen, um etwas zurückzugeben.”" |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, smartphone hülle schwarz, mobiltelefon hülle, handytasche, handyschale, Panzerglasfolie für Smartphones, Handy Displayschutzfolie, iPhone Case, Ausweishülle, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Tasche, Nachhaltig, Recycled Kunststoff, Sozial |
| | |
| |