Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Hellgrau
BakkerElkhuizen BE Safety Screen U Hellgrau
Artikel-Nr.:
     C4630-BNESSULGY120D60
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNESSULGY120D60
EAN/GTIN:
     8719274674986
Suchbegriffe:
Tischtrennwand
bakker tischtrennwand
tischtrennwand
BE Safety Screen U

Konzentriertes Arbeiten dank akustisch wirksamem Material.

Mit den BE Safety Screens können Sie sich Ihre persönliche Ruhezone im Büro schaffen. Die BE Safety Screens werden aus schallabsorbierendem PET-Filz hergestellt, der nicht nur den Lärm reduziert, sondern auch nachhaltig ist. Die Schutzwände bieten Sichtschutz, ohne dass Sie sich komplett abschotten. Sie können zwischen Schutzwänden mit oder ohne Acrylfenster wählen. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob Sie eine einzelne Rückwand, eine einzelne Seitenwand oder eine U-Form benötigen. Die BE Safety Screens bieten eine einfache Installation mit einer großen Auswahl an Formaten, Aufstellungen und Befestigungsmöglichkeiten für jeden Schreibtisch. Sie sind außerordentlich robust, leicht zu reinigen und bieten einen wirksamen Schutz vor Tröpfcheninfektion. Die BE Safety Screens fügen sich perfekt in jede Arbeitsumgebung ein und verbinden unauffälliges Design mit mehr Privatsphäre und Hygiene im Büro.

Die BE Safety Screens bieten einen effektiven Schutz Ihrer Privatsphäre in Großraumbüros. Sie haben die Wahl zwischen Schutzwänden mit oder ohne Acrylglasfenster. Mit Hilfe der Schutzwände gelangen unerwünschte Ablenkungen nur selten in Ihr Blickfeld, was zu einer ungestörten Konzentration führt. Gleichzeitig schotten Sie sich aber nicht völlig von Ihrer Umgebung ab. Die BE Safety Screens sind die perfekte Balance zwischen Privatsphäre und Geselligkeit in Ihrem Büroalltag.

Akustische Wirkung.
Mit den BE Safety Screens können Sie in einer ruhigeren Atmosphäre an Ihrem Schreibtisch arbeiten. Dank der schallabsorbierenden Eigenschaften (Absorptionsklasse B) des PET-Filzmaterials können Sie ungestörter arbeiten. Das akustisch wirksame Material sorgt für ein ruhiges Arbeitsumfeld und ist besonders für Großraumbüros geeignet. Freuen Sie sich auf einen niedrigeren Geräuschpegel und verbessern Sie deutlich Ihre Konzentration bei der Arbeit am Schreibtisch.

Nachhaltiges Material.
Die BE Safety Screens werden aus PET-Filzmaterial hergestellt. Dieser PET-Filz wird aus recycelten Plastikflaschen hergestellt. Die Schutzwände bestehen zu 100 % aus recyceltem Material. Die Vorteile des PET-Filzmaterials sind, dass diese Produkte sehr robust, leicht zu reinigen, UV-stabil, schwer entflammbar (Die Feuerklasse des PET-Filzmaterials ist B1.) und zu 100 % recycelbar sind. Das grau-melierte Material macht die BE Safety Screens zu einem schönen Accessoire auf jedem Schreibtisch, für den festen Arbeitsplatz oder den Shared-Desk.

… von der Plastikflasche bis zu unserem nachhaltigen Produkt:
Plastikflaschen werden gesammelt, geschreddert und zu Flakes verarbeitet. Diese werden wiederum zu einem Granulat verwandelt und daraus werden PET-Filzplatten für unsere nachhaltigen „Circular-Produkte" hergestellt. Diese Produkte können an uns zurückgegeben und recycelt werden. Kurzum, 100% ressourceneffizient.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
3792 g
Paketgewicht:
5041 g
Verpackungstiefe:
860 mm
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Schellen enthalten:
Ja
Anzahl der Klammern:
4
Produktfarbe:
Hellgrau
Material:
PET-Filz
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
Grau
Geräuschunterdrückung:
Ja
Hygienisch:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Einfach zu säubern:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Recyceltes Material:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,85*
€ 316,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,32*
€ 299,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,27*
€ 256,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.