| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-L7042GE Herst.-Nr.: L7042GE EAN/GTIN: 4045257700712 |
| |
|
| | |
| Kores Universal-Etiketten L7042GE;gelb;70x42,3mm;100 Blatt á 21 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Inhalt: | 100 Blatt | Format: | A4 | Länge: | 70 mm | Breite: | 42,3 mm | Verpackung: | Stülpkarton |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kores universaletiketten gelb, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten gelb, Etiketten, Universal, Kores |
| | |
| |