Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores kompatibles Farbband, C-Film schwarz für Modell Olympia Carrera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband Gr. 164 Carbon schwarz
Farbband Gr. 164 Carbon schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-G164CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G164CFS
EAN/GTIN:
     4045257616440
Suchbegriffe:
Carbonband
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
Kores kompatibles Farbband G164CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Olympia Carrera ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Gerät:
Olympia Carrera
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
Weitere Suchbegriffe: schreibmaschinenfarbband schwarz, carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Kores, kompatibel, Olympia
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.