Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Etiketten 59x50 weiß, für I+L+K, 500 Bögen à 15 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores Universal-Etiketten, 59 x 50 mm, weiß, 500 Blatt (5620429)
Kores Universal-Etiketten, 59 x 50 mm, weiß, 500 Blatt (5620429)
Artikel-Nr.:
     C4584-E5950.500
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     E5950.500
EAN/GTIN:
     4045257500060
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Kores Etiketten E5950.500;weiß;59x50mm;500 Bögen à 15 Stück;für InkJet-,Laserdrucker und Kopierer;70g/m² Papier und 55g/m² Trägermaterial;Dispersionskleber ist lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Blatt
Format:
A4
Länge:
59 mm
Breite:
50 mm
Verpackung:
Stülpkarton
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.