| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-74634.92 Herst.-Nr.: 74634.92 EAN/GTIN: 7610425369007 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: intensiv rot. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: | | Farbe: | intensivrot | Inhalt: | 25 Kuverts | Format: | C6 DIN | Verpackung: | CelloZip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefhüllen c6 rot haftklebend, sicherheitsbriefumschlag haftklebung, sicherheitsumschlag c6, Versandtasche, Color, Farbe, Elco, C6 |
| | |
| |