| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-74634.82 Herst.-Nr.: 74634.82 EAN/GTIN: 7610425368901 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: orange. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Inhalt: | 25 Kuverts | Format: | C6 DIN | Verpackung: | CelloZip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 haftklebung 100 g, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Versandtasche, Color, Farbe, Elco, C6 |
| | |
| |