| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-74535.12 Herst.-Nr.: 74535.12 EAN/GTIN: 7610425348507 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Office. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 100 Kuverts | Format: | C5 DIN | Verpackung: | Shop-Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag elco office c5 hochweiss haftklebung, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, Elco, C5 |
| | |
| |