Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Documento C4,20mm Seitenfalte,beige,Haftklebung,120g,10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-74516.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     74516.12
EAN/GTIN:
     7610425284201
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Documento. Mit Seitenfalten 20 mm. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: beige. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
chamois
Inhalt:
10 Kuverts
Format:
C4 DIN
Verpackung:
CelloZip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.