| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-74262.20 Herst.-Nr.: 74262.20 EAN/GTIN: 7611722015437 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Proclima. CO2 neutral, 100% Recycling. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiss Recycling. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Kuverts. Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß recycling | Inhalt: | 25 Kuverts | Format: | C5/6 DIN-Lang | Verpackung: | Papierhülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge din lang ohne fenster weiß 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Versandtasche, umweltfreundlich, Elco, C5/6 DL |
| | |
| |