Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationsmappe Elco Ordo Prestige, Papier, für A4, 115 g/m2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-73689.00
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73689.00
EAN/GTIN:
     7611722019305
Suchbegriffe:
Briefumschläge
Briefumschlag
Kuvert
Versandtasche
Weitere Informationen:
Farbe:
stein-kalk
Inhalt:
6 Orga-Mappen
Länge:
310 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Elco, 220x310
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,43*
€ 12,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.