Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C5/6 DL+,hochweiss,Haftklebung, 120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-42786
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     42786
EAN/GTIN:
     7611722015871
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C5/6. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5/6 DIN-Lang
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,10852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,91*
€ 43,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,24*
€ 41,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,20*
€ 40,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.