| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-40948 Herst.-Nr.: 40948 EAN/GTIN: 7611722013716 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: Quadratisch. Größe (B x H): 145 x 145 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 Kuverts | Länge: | 145 mm | Breite: | 145 mm | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Umschläge Sonderformat, elco briefumschläge hochweiß 120g, briefhülle, briefhülle weiß, Versandtasche, Quadratisch, Elco, 145x145 |
| | |
| |