Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium B4,gummiert,hochweiss,Haftklebung,120 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-34988
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     34988
EAN/GTIN:
     7611722011101
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: B4. Größe (B x H): 353 x 250 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
B4 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,14736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,79*
€ 58,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,95*
€ 55,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,33*
€ 49,18
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 40,51*
€ 48,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,80*
€ 43,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.