| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-34882 Herst.-Nr.: 34882 EAN/GTIN: 7611722010944 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 120 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 250 Kuverts | Format: | C4 DIN | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, elco versandtaschen c4 ohne fenster weiß sk 120g, briefumschlag c4, briefumschläge c4 hk 120g, Elco, C4 |
| | |
| |