| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-34880 Herst.-Nr.: 34880 EAN/GTIN: 7611722010937 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 324 x 229 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 250 Kuverts | Format: | C4 DIN | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, briefhülle c4 hochweiß haftklebung elco, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, Versandtasche, Elco, C4 |
| | |
| |