Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium B5, hochweiss, Haftklebung,100 g/qm, 500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-32986
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     32986
EAN/GTIN:
     7611722011064
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: B5. Größe (B x H): 250 x 176 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
B5 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,07*
€ 97,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,85*
€ 96,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,22*
€ 91,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,83*
€ 86,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,67*
€ 74,58
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.