Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-625475 Herst.-Nr.: 32882 EAN/GTIN: 7611722010791 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 Kuverts | Format: | C5 DIN | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, elco briefumschlag weiß, briefumschlag c5, briefumschläge c5 weiß, Versandtasche, Elco, C5 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 25,38* | € 34,28* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 27,25* | € 36,73* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 30,04* | € 40,44* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 30,50* | € 40,91* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 33,75* | € 44,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05076* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|