Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Premium C5, hochweiss, Haftklebung,Fenster,100 g/qm,500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-32779
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     32779
EAN/GTIN:
     7610425857214
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco premium. Mit Fenster links DIN, 90 x 45 mm. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Inhalt:
500 Kuverts
Format:
C5 DIN
Verpackung:
Box, mit Deckel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4586
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 39,12*
€ 51,72*
2 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 42,06*
€ 55,72*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,90*
€ 73,26*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,72*
€ 61,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,17*
€ 60,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,51*
€ 52,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,12*
€ 46,55
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,07824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.