| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-30685 Herst.-Nr.: 30685 EAN/GTIN: 7611722010593 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco premium. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: hochweiss. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 80 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 500 Stück. Forest Stewardship Council (FSC). Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Inhalt: | 500 Kuverts | Format: | C6 DIN | Verpackung: | Box, mit Deckel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 haftklebend weiß 80g, briefumschlag c6, c6 briefumschlag selbstklebend, Versandtasche, Elco, C6 |
| | |
| |