| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-29465.32 Herst.-Nr.: 29465.32 EAN/GTIN: 7611722018070 |
| |
|
| | |
| Organisationsmappe Elco Ordo volumino. Ausführung: mit Sichtfenster in Größe 180 x 50 mm, mit Linienaufdruck und Seitenfalten 15mm. Ohne Verschluss. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 231 x 313 mm. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC). Garantie 5 Jahre. Farbe: intensiv blau. Art der Verpackung und Inhalt: Box mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | intensivblau | Inhalt: | 50 Ordo-Mappen | Länge: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Verpackung: | Box |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, einschlagmappe blau a4, einschlagmappe din a4, einschlagmappe, Ordnungsmappe, Dokumentenhülle, Prospekthülle, Ordner, Elco, 220x310 |
| | |
| |