Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Color, C5, intensiv rot, Haftklebung, 100 g/qm, 250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-24084.92
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     24084.92
EAN/GTIN:
     7610425860016
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5. Größe (B x H): 229 x 162 mm. Farbe: intensiv rot. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 250 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
intensivrot
Inhalt:
250 Kuverts
Format:
C5 DIN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,30*
€ 63,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,32*
€ 61,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,90*
€ 58,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,62*
€ 54,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,77*
€ 48,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.