Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelbrille uvex ceramic farblos 9137100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Rückansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9137100
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9137100
EAN/GTIN:
     4031101986678
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
schutzbrille
arbeitsschutzbrille
9137
91370
Dieses Zweischeiben-Modell ist insbesondere für schmalere Kopf- und Gesichtsformen geeignet. Dank kalt verformbarer Metallbügel lässt sich diese Brille spielend leicht auf unterschiedliche Gesichtsformen anpassen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex ceramic
Ausführung:
Scheibengröße 49 mm, Stegweite 20 mm
Beschichtung:
uvex AS
Eigenschaften Scheibentönung:
Signalfarberkennung
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FT K CE
Marke:
uvex
Material Rahmen:
Kunststoff
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Passform:
besonders für schmale Kopf- und Gesichtsformen geeignet
Produktart:
Schutzbrille
Produktname:
uvex ceramic
Produkttyp:
Bügelbrille
Scheibentönung:
farblos
Suchfarbe (Filter):
grün, transparent
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.