Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör 2124097 schwarz SNR 26 dB Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-2124097
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     2124097
EAN/GTIN:
     4066853017516
Suchbegriffe:
Reisekoffer
reisekoffer
uvex xact-fit test Reisekoffer f. Kapsel
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex xact-fit
Ausführung:
mit Bügel
Detektierbarkeit:
Nein
Größe verkettet:
M
H-Wert (Schalldämmung hochfrequent):
28 dB
L-Wert (Schalldämmung tieffrequent):
19 dB
M-Wert (Schalldämmung mittelfrequent):
23 dB
Marke:
uvex
Material Stöpsel:
Polyurethan (PU)
Produktart:
Zubehör
Produkttyp:
Aufbewahrung
SNR:
26 dB
Suchfarbe (Filter):
schwarz
Wiederverwendung:
Einweg (NR)
Weitere Suchbegriffe: schutz vor lautstärke, schutz für die ohren, ohrstöpsel, ohrenstöpsel, lärmschutz ohren, in ear gehörschutz, gehörschutzstöpsel, gehörschutz einweg, gehörschutz, einweg ohrstöpsel, einweg gehörschutz, ear gehörschutz, arbeitsschutz für das ohr, arbeitsgehörschutz, 2124, 21241
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.