Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe
Artikel-Nr.:
     C4403-9946710500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9946710500
EAN/GTIN:
     4008069050161
Suchbegriffe:
gartenhocker;kniebank;sitzbox mit s...

Maximex Garten- und Hobbywagen XXL, komfortable Sitzhöhe

Pflanzen, Unkraut zupfen, ernten – für all diese Arbeiten muss man sich bücken oder auf die Hocke, bzw. auf die Knie gehen. Das ist nicht nur unbequem und anstrengend, es belastet auch Rücken und Gelenke.
Der solide Garten- und Hobbywagen XXL (Belastbarkeit 110 kg) mit extrem robusten und belastbaren Kunststoffreifen ist DIE Lösung: einfach die benötigten Gartengeräte in den 15 l fassenden Behälter packen, auf der großen Sitzfläche platznehmen und bequem die Beete und Wege entlangrollen. Die komfortable Sitzhöhe (36 cm) ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten nicht nur im Garten, sondern auch im Haus und in der Werkstatt.
Die Montage erfolgt schnell und ganz ohne Werkzeug.

Material: Box: Polypropylen, Räder: Polypropylen, Achse: Metall
Farbe: Box: Mehrfarbig, Räder: Mehrfarbig, Achse: Chrom
Maße B/H/T: 59 cm x 36 cm x 27 cm
Nettogewicht: 2500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2500 g
Bruttogewicht:
3000 g
Länge Einzelartikel:
27 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
59 cm
Maß Zusatzinfo:
Artikelmaße 59x36x27cm, Höhe 36cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Box: Polypropylen, Räder: Polypropylen, Achse: Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.