Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken
Artikel-Nr.:
     C4403-9944231500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9944231500
EAN/GTIN:
     4008069052165
Suchbegriffe:
blättervorhang;türvorhang;türvorhan...

Maximex Blättervorhang Sonnenblumen, schützt vor Insekten & Blicken

Bringen Sie ein Stück Natur in Ihr Zuhause und genießen Sie naturreiche Gefühle das ganze Jahr über. Unser dekorativer „Pflanzen“-Türvorhang ist die ideale Lösung, um frische Luft in Ihre Wohnräume, auf den Balkon oder die Terrasse zu lassen, während neugierige Blicke und lästige Insekten draußen bleiben. Erleben Sie die perfekte Verbindung von Funktionalität und Natur in Ihrem Zuhause.

Dieser Türvorhang, einfach und ohne Bohren über jeder Balkon- oder Terrassentür anzubringen, ist die ideale Ergänzung für jedes Haus und unverzichtbar beim Camping. Die selbstklebenden Klettpads sorgen für eine schnelle und unkomplizierte Montage, ohne dass Nägel oder Schrauben benötigt werden. Egal, ob Sie unschöne Wände oder Gitter kaschieren möchten – der „Pflanzen“-Vorhang fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein und schafft eine angenehme, naturverbundene Atmosphäre.

In sorgfältiger Handarbeit gefertigt, zeichnet sich dieser Vorhang durch seine Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit aus. Hergestellt aus abwaschbarem Polyester mit den Maßen 90 x 190 cm bietet der Vorhang genügend Fläche, um als effektiver Sicht- und Insektenschutz zu dienen, ohne dass dabei die Luftzirkulation beeinträchtigt wird.

Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit unserem „Pflanzen“-Türvorhang einen Hauch von Natur und schaffen Sie eine Wohlfühlatmosphäre, in der Sie das ganze Jahr über entspannen können. Genießen Sie die frische Luft, während Sie gleichzeitig Privatsphäre und Schutz vor unerwünschten Gästen sicherstellen.

Material: Blätter: Polyester, Blumen: Polyester, Verbindungsstücke+Schiene: Polypropylen
Farbe: Blätter: Grün, Blumen: Mehrfarbig, Verbindungsstücke+Schiene: Grün
Maße B/H/T: 90 cm x 190 cm x 1 cm
Nettogewicht: 318 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
318 g
Bruttogewicht:
339 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
190 cm
Breite Einzelartikel:
90 cm
Farbe:
Grün
Material:
Blätter: Polyester, Blumen: Polyester, Verbindungsstücke+Schiene: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 54 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 117 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.