Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien
Artikel-Nr.:
     C4403-9942720500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9942720500
EAN/GTIN:
     9551008280037
Suchbegriffe:
Lesebrille
lesebrille 4 dioptrien
lesebrille

Maximex Seeplus Zoom Lesebrille, schwarz, einstellbar von +0,5 bis +4 Dioptrien

Individuell einstellbare Lesebrille mit 2,8-facher Vergrößerung

Früher oder später trifft es (fast) jeden: Presbyopie, umgangssprachlich auch „Altersweitsichtigkeit“ genannt. Sie schleicht sich langsam ein, oft schon ab Anfang 40: kleine Schriften sind schlechter lesbar, Basteleien, Handarbeiten, Heimwerken – alles wird schwieriger.
Die SEEPLUS-Zoom ist, anders als herkömmliche Lesehilfen, individuell einstellbar. Der Dioptrienwert ist oft für jedes Auge unterschiedlich und ändert sich im Laufe der Zeit. Die Seitenrädchen der SEEPLUS-Zoom ermöglichen unabhängig voneinander einstellbare Feinstjustierung von +0,5 bis +4 Dioptrien für deutliches, klares und ermüdungsfreies Sehen. Durch eine 2,8-fache Vergrößerung sind selbst kleinste Beipackzettel und filigranste Basteleien kein Problem mehr.
Mit nur 20 g Gewicht, ihrer ergonomischen Form und den weichen, flexiblen Nasenstegen überzeugt die SEEPLUS-Zoom auch in punkto Tragekomfort. Medizinprodukt Klasse 1.

In Europa ist die Wirkung dieses Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung. Die wettbewerbsrechtlichen Formulierungen sprechen Sie bitte mit Ihrer Rechtsabteilung ab.

Material: Linse: Polykarbonat, Bügel: Polykarbonat, Einstellrädchen: Polyamid
Farbe: Linse: Transparent, Bügel: Schwarz, Einstellrädchen: Schwarz
Maße B/H/T: 14,1 cm x 2,6 cm x 6,3 cm
Nettogewicht: 19 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
19 g
Bruttogewicht:
77 g
Länge Einzelartikel:
6,3 cm
Höhe Einzelartikel:
2,6 cm
Breite Einzelartikel:
14,1 cm
Maß Zusatzinfo:
Maßangabe mit ausgeklappten Brillenbügeln
Farbe:
Schwarz
Material:
Linse: Polykarbonat, Bügel: Polykarbonat, Einstellrädchen: Polyamid
Weitere Suchbegriffe: seeplus zoom lesebrille;einstellbare lesebrille;individuell einstellbare lesebrille;lesebrille mit 2, 8-facher vergrößerung;lesebrille mit vergrößerung;einstellbare brille;brille mit 2, 8-facher vergrößerung;brille mit vergrößerung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 650 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.