| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-9940320500 Herst.-Nr.: 9940320500 EAN/GTIN: 4008069043040 |
| |
|
| | |
| Maximex Zuschneidbare Tischdecke im grauen Karo-Design, witterungsbeständige und individuell zuschneidbare Tischdecke, 180 x 140 cm Die Tischdecke im zeitlosen Karo-Design schont Tische vor Beanspruchung und bewahrt sie vor Schmutz und Flecken. Leicht zu reinigen und individuell zuschneidbar. Wetterbeständig, ideal auch für den Garten- oder Campingtisch. Geeignet für Tischplatten bis 180 cm Länge und einer Breite von 140 cm. Material: Kunststoff Farbe: Mehrfarbig Maße B/H/T: 140 cm x 180 cm Nettogewicht: 418 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 418 g | Bruttogewicht: | 538 g | Länge Einzelartikel: | 180 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 140 cm | Farbe: | Grau | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |