Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set
Artikel-Nr.:
     C4403-9939780500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9939780500
EAN/GTIN:
     4008069026883
Suchbegriffe:
Ankleidehilfe
Anziehhilfe
Ausziehhilfe
Schuhanzieher

Maximex Ergonomischer Schuhanzieher EASY, 4er-Set, praktischer Schuh-Anziehhilfe mit ergonomischer Formung, 4er-Set

Schuhanzieher "EASY" hält Schuhe zum Hineinschlüpfen bereit

Der Name ist Programm: "EASY", die cleveren, ergonomisch geformten Schuhanzieher werden einfach auf die Schuhe gesteckt und bleiben dort, bis sie benötigt werden. So stehen die Schuhe mit ihrer Anziehhilfe jederzeit griffbereit in Schrank oder Regal parat. Entnehmen, hineinschlüpfen, "EASY" abziehen - fertig.
Der traditionelle, aber umständliche Schuhlöffel ist nun überflüssig. Mit "EASY" geht es schneller, einfacher und bequemer.
Schuhe anziehen ganz ohne Verrenken und ohne fremde Hilfe ist jetzt endlich möglich. Rückenschonend und mühelos, sowohl im Sitzen als auch im Stehen ist "EASY" ein echter Problemlöser. Diese kleine Alltagserleichterung ist eine große Hilfe und bedeutet mehr Unabhängigkeit und Selbstständigkeit für Personen mit motorischen Einschränkungen, für Senioren, Schwangere und Kinder.
"EASY" passt auf alle Halbschuhe. Klein und leicht sind sie auch der ideale Begleiter für Reise, Reha und Krankenhausaufenthalt. Sie erhalten ein 4er-Set in Einheitsgröße.


Material: Schuhanzieher: Polypropylen
Farbe: Schuhanzieher: Grau
Maße B/H/T: 17 cm x 5 cm x 4 cm
Nettogewicht: 80 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
80 g
Bruttogewicht:
120 g
Länge Einzelartikel:
4 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
17 cm
Maß Zusatzinfo:
Maße des Einzelartikels
Farbe:
Grau
Material:
Schuhanzieher: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schuhlöffel, Schuhputzset, schuhanzieher 10cm, schuhanzieher, schuhanzieher;schuhanziehhilfe;anziehhilfe;schuhe;anziehen;ergonomisch;griffbereit;rückenschonend;mühelos;4er-Set;klein;leich;kompakt;reisebegleiter;reha;krankenhaus;schwangere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,4602*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 3,90767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 347,01*
€ 412,9419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,72*
€ 407,8368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,4404*
€ 382,51408
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 304,4802*
€ 362,33144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,2802*
€ 339,48344
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 276,30*
€ 328,797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 266,6304*
€ 317,29018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,4602*
€ 279,00764
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.