Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche
Artikel-Nr.:
     C4403-9935111500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9935111500
EAN/GTIN:
     4260484593085
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen

Maximex Maxi Tape schwarz M, Hochleistungs-Panzertape für Profi-Ansprüche

MAXI TAPE - die Panzertape-Revolution
Verkleben, versiegeln, reparieren - stark, wasserdicht, dauerhaft

MAXI-TAPE ist ohne übertreibung die Neuerfindung des Panzertapes. Es klebt sofort und dauerhaft. Es passt sich perfekt an Form und Oberfläche an und repariert sogar große Löcher und Risse. Extreme Wetterbedingungen, Temperaturschwankungen und UV-Licht können ihm nichts anhaben.

MAXI-TAPE ist ein Hochleistungs-Panzertape für Profi- Ansprüche. Im gesamten Outdoor-Bereich, bei der Gartenarbeit, im Haushalt, in der Werkstatt oder bei Reparaturen am Haus (Dachrinnen, Fenster, Dach) - der Klebeband-Allrounder verklebt und versiegelt schnell und zuverlässig.

Wenn man es selbst nicht gesehen hat, kann man es kaum glauben. MAXI-TAPE klebt sogar unter Wasser - im gleichen Moment, wie es aufgebracht wird. Die Bilder verdeutlichen es.

Material: Heißschmelzkleber und PPA.
Druckresistenz: 4 bar.
MAXI-TAPE - unverzichtbar für Heimwerker und Profis.
Größe M (20cm x 1,5 m), schwarz.


Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 10 cm x 9,5 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
392 g
Länge Einzelartikel:
9,5 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, klebebandstreifen schwarz, klebe streifen, Panzertape;Klebeband;Panzer Klebeband;Tape;verkleben;reparieren;versiegeln;Reparatur Klebeband
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 22 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 132 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 286 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 440 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.