Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-9934970500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9934970500
EAN/GTIN:
     4260484592071
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste

Maximex Reinigungsbürste 3in1, ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm

Gründlich reinigen ohne Kraftaufwand - 3in1 Reinigungsbürste mit Schwamm-, Bürsten- und Polieraufsatz

Die 3in1 Reinigungsbürste reinigt die unterschiedlichsten Flächen gründlich und schonend zugleich. Schnelle Rotationen (300 Umdrehungen pro Minute) übernehmen die anstrengende Putzarbeit, drei verschiedene Funktionen gewährleisten ein optimales Putzergebnis.

Der Polierbezug (wird über den Schwammaufsatz gezogen) sorgt für strahlenden Glanz auf glatten Oberflächen (Marmor, Keramikglasur) und für edlen, seidigen Schimmer auf matten Flächen (gebürsteter Edelstahl, satiniertes Glas).
Der Schaumstoffaufsatz schäumt mühelos auch große Flächen im Nu ein.
Der Bürstenaufsatz reinigt auch schwer zugängliche Ritzen und kleinste Fugen.

Im gesamten Haushalt geht das Putzen mit der 3in1 Reinigungsbürste jetzt viel leichter von der Hand. Dank Batteriebetrieb (4 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)) ist kein störendes Kabel im Weg.

Die 3in1 Reinigungsbürste (Materialien: Gehäuse: ABS, Bezug: 100 % Polyester, Bürste: Nylon, Bezug: 100 % Polyester) ist stark gegen Schmutz und sanft zu Oberflächen. Selbst wertvolle Hölzer oder empfindliche Armaturen strahlen wieder wie neu.

Maße: ca. 19,5 x 12 x 6,5 cm, 204 g (ohne Batterien)
Mit praktischer Wandhalterung (mit Klebepad, ohne Schrauben).


Material: Gehäuse : Kunststoff (ABS), Bürstenaufsatz: Polyamid, Schwammaufsatz: Polyester
Farbe: Gehäuse : Weiß, Bürstenaufsatz: Weiß, Schwammaufsatz: Gelb
Maße B/H/T: 20 cm x 11 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 415 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
415 g
Bruttogewicht:
440 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
20 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Gehäuse : Kunststoff (ABS), Bürstenaufsatz: Polyamid, Schwammaufsatz: Polyester
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste fliesen, fugenbürste, Reinigungsbürste;Putzbürste;Reinigungsutensilien;Putzen;Fugenreinigung;Reinigungsschwamm;Putzschwamm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 108 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 234 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 360 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.