Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-9933700500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933700500
EAN/GTIN:
     4260484590701
Suchbegriffe:
Salbe;Schrundensalbe;Fußpflege;Füße...

Maximex JS Care Schrundensalbe 250 ml

Gepflegte Füße - ohne Hobeln, ohne Raspeln. Der sanfte Weg zu streichelweichen, gesunden Füßen

Die Füße sind unser wichtigstes "Transportmittel" und doch werden sie oft sträflich vernachlässigt. Hornhaut und Schrunden sind die Folge. Was nutzt das exklusivste Outfit, wenn aus teuren Sandalen eine dicke, weißliche Hornhaut hervor blitzt. Das ist nicht nur unschön, sondern eine trockene, rissige Haut kann auch einen idealen Nährboden für Pilze und Bakterien bilden.

Herkömmliche Methoden wie Raspeln, Hobeln oder gar Schneiden bergen ein hohes Verletzungsrisiko. Professionelle Fußpflege ist zeitintensiv und teuer.
Die JS-Care Schrundensalbe - Nomen est Omen - ist die sanfte Lösung. 2x täglich aufgetragen - und in einigen Wochen verbessert sich das Hautbild deutlich.
Urea und Panthenol in ausgewogener Kombination machen die JS-Care Schrundensalbe so effektiv:

Urea: Harnstoff - schon zu Uromas Zeiten bekannt als Mittel gegen trockene Haut, heute, synthetisch hergestellt, aus der Hautpflege nicht mehr wegzudenken.
Harnstoff bindet Feuchtigkeit, unterstützt die Abschuppung der Haut und beugt Verhornung vor.
Panthenol: erhöht die Hautelastizität. Nie war es einfacher, schöne Füße zu haben. Gepflegte Füße sind gesunde Füße.
Der Tiegel enthält 250 ml.
Bei dem Artikel handelt es sich ausschließlich um ein kosmetisches Produkt.

Material: Inhalt, Tiegel: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Weiß, Tiegel: Weiß
Maße B/H/T: 8,2 cm x 7,4 cm
Nettogewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
250 g
Bruttogewicht:
285 g
Länge Einzelartikel:
7,4 cm
Höhe Einzelartikel:
8,2 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt, Tiegel: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,19008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 3,03719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,12*
€ 165,5528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,24*
€ 164,5056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,84*
€ 159,2696
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 127,07008*
€ 151,2134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,06016*
€ 147,63159
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 119,79008*
€ 142,5502
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 115,90016*
€ 137,92119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,19008*
€ 115,6562
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.