Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-9933540500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9933540500
EAN/GTIN:
     4008069010806
Suchbegriffe:
Murmeltiersalbe;Murmeltieröl;Murmel...

Maximex JS Care Murmeltiersalbe 250 ml

Murmeltiersalbe - seit Generationen bewährt; Wohltuend und entspannend bei körperlicher Belastung

In alpinen Regionen wird Murmeltieröl schon seit Jahrhunderten verwendet. Das Murmeltierfett beeinflusst durch seine einzigartigen Eigenschaften Muskulatur und Gelenke sehr positiv. Auch heute noch findet man Murmeltiersalbe in den Apotheken der Bergregionen als geschätztes und bewährtes Einreibemittel.

So findet sich die traditionelle Volksmedizin nun auch wissenschaftlich bestätigt: Murmeltiersalbe kann an Gelenkbeschwerden des gesamten Bewegungsapparates arbeiten und bringt Wohltat und Entspannung nach körperlicher Anstrengung.

Auch für intensive Massagen nach dem Sport ist die JS-Care Murmeltiersalbe hervorragend geeignet.

Der Tiegel enthält 250 ml. Bei dem Artikel handelt es sich ausschließlich um ein kosmetisches Produkt.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Inhalt, Tiegel: Polypropylen
Farbe: Inhalt: Weiß, Tiegel: Weiß
Maße B/H/T: 8,2 cm x 7,4 cm
Nettogewicht: 251 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
251 g
Bruttogewicht:
289 g
Länge Einzelartikel:
7,4 cm
Höhe Einzelartikel:
8,2 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Braun
Material:
Inhalt, Tiegel: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 32 Stück (ab € 5,6425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,28*
€ 299,0232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,16*
€ 296,5004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,65024*
€ 291,13379
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 232,10016*
€ 276,19919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,72*
€ 265,0368
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 215,19008*
€ 256,0762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 208,04*
€ 247,5676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,56*
€ 214,8664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.