Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf
Artikel-Nr.:
     C4403-9930560500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9930560500
EAN/GTIN:
     7640104927204
Suchbegriffe:
Nasenclip;Nasenspreizer;Schnarch Cl...

Maximex Antischnarch-Nasenclip ClipAir, Erholsamer, gesunder Schlaf

Ruhige Nacht - gesunder Schlaf - ClipAir Nasenspreizer gegen Schnarchen und verstopfte Nase

Schnarchen nervt! Es stört und unterbricht den Schlaf des Schnarchers und erst recht den des "Beschnarchten". Schnarchen ist laut! Im Guinness Buch der Rekorde wird ein Wert von bis zu 93 Dezibel angegeben - das entspricht dem Lärmpegel einer stark befahrenen Autobahn.

Dabei ist erholsamer Schlaf ein Grundbedürfnis für die Erhaltung unseres Wohlbefindens und unserer Gesundheit.
Der kleine und diskrete ClipAir-Nasenspreizer erweitert sanft die Nasenöffnung und erleichtert so die Nasenatmung. Schnarchen kann so effektiv reduziert werden. Der ergonomisch geformte Clip mit hohem Tragekomfort besteht aus hochwertigem, flexiblem EVA-Kunststoff. Im Set enthalten sind 3 Clips in verschiedenen Größen. Sie sind wiederverwendbar und leicht zu reinigen.

ClipAir fördert die Nasenatmung, die eine wichtige Filterfunktion für unsere Atemluft darstellt. Ohne diese Filterung können Schmutzpartikel und Bakterien leichter in den Körper dringen und dort Schleimhautreizungen und Infektionen (Rachen Kehlkopf, Bronchien) auslösen.

Auch bei sportlicher Aktivität ermöglicht ClipAir eine bessere Sauerstoffversorgung durch leichtere Atmung. Last but not least reduziert ClipAir den Verbrauch von Nasentropfen bei einer verstopften Nase.

Kleiner Clip - große Wirkung! Bessere Nasenatmung für gesunden Schlaf und eine freie Nase.

Material: Kunststoff (EVA)
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 0,9 cm x 0,1 cm x 2,6 cm
Nettogewicht: 1 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1 g
Bruttogewicht:
20 g
Länge Einzelartikel:
2,6 cm
Höhe Einzelartikel:
0,1 cm
Breite Einzelartikel:
0,9 cm
Maß Zusatzinfo:
3er-Set, bestehend aus 3 Größen: Gr. S: 2.3 x 0.7 x 0.1 cm Gr. M: 2.5 x 0.8 x 0.1 cm Gr. L: 2.6 x 0.9 x 0.1 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (EVA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.