Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-9910740500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9910740500
EAN/GTIN:
     4260029362022
Suchbegriffe:
Badschemel;Trittstufe;Badstufe;Trit...

Maximex Bad-Stufe 3er, 38,1 x 48,3 x 10 cm

Maximale Sicherheit im Bad! - Bad-Stufe für mehr Unabhängigkeit

Der Badewannen-Ein- bzw. -Ausstieg ist für viele Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen ein Problem. Die Angst vor Stürzen auf rutschigem Boden ist groß, die Badewannenwand stellt oft eine nur schwer zu überwindende Barriere dar. Dabei möchte man gerade in dem sehr privaten Bereich des Badezimmers möglichst lange unabhängig sein.

Eine große Hilfe ist diese 10 cm hohe Bad-Stufe. Die extra große Trittfläche (35,6 x 45,7cm) mit rutschsicherer, komfortabler Schaumstoff-Matte und die Anti-Rutsch- Füßchen an der Unterseite bieten maximale Trittsicherheit beim Ein und Ausstieg.

Durch Aufsetzen von bis zu 5 weiteren Stufen, die die erste Stufe um jeweils 5 cm erhöhen (Gesamthöhe bis zu 35 cm), lässt sich quasi eine Treppe bauen. Die "Badewannen-Hürde" wird so in einem sanften, sicheren Anstieg genommen.

Die Bad-Stufe (Abmessungen: 38,1 x 48,3 x 10 cm) hat eine Tragkraft von 190 kg und lässt sich durch seitliche Einkerbungen leicht transportieren.

Mehr Sicherheit für mehr Unabhängigkeit - diese Bad-Stufe hilft, die Intimsphäre so lange wie möglich zu bewahren. 3er-Set im Karton.


Anti-Rutsch-Matte wird passgenau in die Stufe integriert
10 Anti-Rutsch-Füßchen für sicheren Halt
4 Löcher, in den Ecken angeordnet lassen aufeinander gelegte Stufen optimal ineinander greifen
Die seitenwände sind für maximale Stabilität leicht gebogen, das sorgt auch für eine dynamische Optik


Vorteile:


erweiterbar bis auf 35 cm Höhe
große Trittfläche (35,6 x 45,7 cm)
mehr Unabhängigkeit für Senioren und Personen mit körperlichen Einschränkungen
sicherer Ein- und Ausstieg



Material: Stufe: Kunststoff (ABS), Trittfläche: Kunststoff (EVA)
Farbe: Stufe: Weiß, Trittfläche: Blau
Maße B/H/T: 38,1 cm x 10 cm x 48,3 cm
Nettogewicht: 4200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4200 g
Bruttogewicht:
5110 g
Länge Einzelartikel:
48,3 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
38,1 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Blau
Material:
Stufe: Kunststoff (ABS), Trittfläche: Kunststoff (EVA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 13 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.