Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g
Artikel-Nr.:
     C4403-9910650500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9910650500
EAN/GTIN:
     6946972200113
Suchbegriffe:
Hörverstärker;Hörgerät;Hörhilfe;Hör...

Maximex Mini Ear, Gewicht: 8g

Wenn das Ohr ein wenig Hilfe benötigt

Hörverstärker für ein aktiveres gesellschaftliches Leben

Der "Mini-Ear" Hörverstärker ist ideal für alle Personen, für die ein medizinisches Hörgerät noch nicht notwendig ist, die aber in manchen Situationen einfach besser hören möchten. Ob im Kino, in Gesellschaft oder beim Fernsehen - manchmal benötigt das Ohr einfach ein klein wenig Unterstützung.

"Mini-Ear" wird genau wie ein Hörgerät diskret hinter dem Ohr getragen. Ohrstöpsel in 3 verschiedenen Größen sorgen für optimalen Sitz. Der bequem zu bedienende Lautstärkeregler erlaubt eine individuelle Feinsteinstellung - ganz der jeweiligen Situation angepasst.

"Mini-Ear" wird durch eine 1,5 V L 1154 Knopfzelle betrieben. Gleich drei davon sind im Lieferumfang enthalten. Das Batteriefach lässt sich ohne Werkzeug durch einen speziellen Klappmechanismus sehr leicht öffnen. Dadurch ist das Wechseln der Knopfzelle selbst für ältere Personen unkompliziert und komfortabel.

"Mini-Ear" wiegt nur 8 g und trägt sich deshalb sehr angenehm

Besseres Hören = aktiveres Teilnehmen am gesellschaftlichen Leben = sicheres Auftreten.

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Gehäuse: Kunststoff (ABS), Verbindungsschlauch: Kunststoff, Ohrstecker: Silikon
Farbe: Gehäuse: Beige, Ohrstecker: Transparent
Maße B/H/T: 13 cm x 1,9 cm x 8,1 cm
Nettogewicht: 33 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
33 g
Bruttogewicht:
78 g
Länge Einzelartikel:
8,1 cm
Höhe Einzelartikel:
1,9 cm
Breite Einzelartikel:
13 cm
Farbe:
Beige
Material:
Gehäuse: Kunststoff (ABS), Verbindungsschlauch: Kunststoff, Ohrstecker: Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 128 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 768 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 1664 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2560 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.