Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft
Artikel-Nr.:
     C4403-9907880500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9907880500
EAN/GTIN:
     4260029361681
Suchbegriffe:
Klebeband;Panzertape;Power Tape;Tap...

Maximex Power-Tape 3m lang, 1cm breit, Enorme Klebekraft

Der Herkules unter den Klebebändern transparent, ultrastark, ablösbar ohne Rückstände zu hinterlassen

"Noch ein Klebeband?" werden Sie sich vielleicht fragen. JA!!! "POWER-TAPE" ist die Neuerfindung des doppelseitigen Klebebandes - ohne übertreibung.

Was kann "POWER-TAPE", was andere nicht können?


Durch seine Weichheit verbindet es sich mit der Oberfläche, anstatt nur oberflächlich auf ihr zu kleben.
Die höchste Klebekraft wird nach 24 Stunden erreicht, herkömmliche Klebebänder müssen bis zu 48 Stunden abbinden.
Es ist vollkommen transparent und stört somit nicht die Optik des zu befestigenden Gegenstandes (z.B. Insektenvorhänge oder Fensterbilder).
Es ist auch nach sehr langer Zeit schnell, einfach und rückstandslos wieder zu entfernen, ohne dabei Fliesen oder Tapeten zu beschädigen.
Für nahezu alle Materialien geeignet (Holz, Metall, PVC, Styropor, Gips, Stoff, Fliesen...).


Ob in der Küche, im Bad, im Wohnzimmer oder im Auto - "POWER-TAPE" befestigt Haken, Bilder, Spiegel, Bordüren, Fußleisten, Nippes...

Es ersetzt sogar die Stecknadeln bei Näharbeiten. "POWER-TAPE - ein Allroundtalent, das in keinem Haushalt fehlen darf.

Verarbeitungstemperatur: 15 bis 30ºC
Einsatztemperatur: -40 bis 120ºC
Hauptbestandteil: Kautschuk
Breite des POWER-TAPES: 1 cm

Material: Thermoplast
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 0,1 cm x 300 cm x 1 cm
Nettogewicht: 37 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
37 g
Bruttogewicht:
42 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
300 cm
Breite Einzelartikel:
0,1 cm
Farbe:
Rot
Material:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,7405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 3,01827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 619,0905*
€ 736,7177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 614,781*
€ 731,58939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 587,061*
€ 698,60259
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 557,361*
€ 663,25959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 528,18*
€ 628,5342
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 509,97*
€ 606,8643
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 493,41*
€ 587,1579
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 452,7405*
€ 538,7612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.