Maximex Staub-Magnet mit verlängerbarem Teleskopstiel, Schwarz, Ideal für schwer erreichbare Stellen
Echte Straußenfedern für sanfte und perfekte Reinigung
Mit Teleskopstiel ausziehbar auf insgesamt 81 cm Länge
Schon unsere Urgroßmütter wussten die Vorteile echter Straußenfedern zu schätzen. Im Zeitalter von Polyacryl und Mikrofaser ist dieses Wissen leider etwas in Vergessenheit geraten. Doch jetzt erlebt der echte Straußenfeder-Staubwedel eine Renaissance. Zu Recht! Straußenfedern nehmen Schmutz auf wie ein Magnet. Erst nach kräftigem Schütteln geben sie ihn wieder frei - Allergiker müssen keinen aufgewirbelten Staub mehr
Alle empfindlichen Oberflächen wie wertvolle antike Möbel, Sammlerobjekte, Zimmerpflanzen oder teures Bleikristall werden sanft "saubergestreichelt". Auch feinste Vertiefungen wie bei Schnitzereien oder Computertastaturen werden mit einem Wisch wieder sauber. Vasen, Gläser und Co. dürfen beim Putzen an ihrem Platz bleiben - die Federn sind so fein und leicht, dass nichts umgeworfen wird und doch so gründlich, dass es nicht wie "drumherum geputzt" aussieht.
Straußenfedern - traditionsreich und bewährt - jetzt begeistert wiederentdeckt!
Material: Teleskopstiel: Kunststoff (ABS), Straußenfedern-Staubwedel: Naturborsten
Farbe: Teleskopstiel: Schwarz, Straußenfedern-Staubwedel: natur
Maße B/H/T: 81 cm x 20 cm
Nettogewicht: 108 g