Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung
Artikel-Nr.:
     C4403-9906880500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9906880500
EAN/GTIN:
     4260029362268
Suchbegriffe:
Fußballen Polster;Gel-Polster ;Schu...

Maximex Fußballen Gel-Polster, mindern Druck und Reibung

Gehen ohne Schmerzen - "wie auf Wolken"! - Fußballen Gel-Polster mindern Druck und Reibung

Schmerzhafte Druckstellen an den Füßen machen oft jeden Schritt unerträglich schmerzhaft.

Diese Fußballen Polster sind aus hautfreundlichem Silikon gefertigt und mit einem angenehm kühlen Gel gefüllt. Sie passen sich dem Fuß optimal an und mindern Druck und Reibung erheblich.

Die Polster können problemlos im Schuh, mit Socken oder Strumpfhosen getragen werden. Sie sind geruchlos, waschbar und wiederverwendbar.

Endlich macht der Spaziergang wieder Spaß. Endlich wieder schmerzfrei gehen!

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.


Material: Silikon
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 6,5 cm x 0,3 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 23 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
23 g
Bruttogewicht:
28 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
0,3 cm
Breite Einzelartikel:
6,5 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,3191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 593,64*
€ 706,4316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,30*
€ 703,647
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 565,66*
€ 673,1354
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 536,20*
€ 638,078
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 504,99*
€ 600,9381
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 488,34*
€ 581,1246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 471,69*
€ 561,3111
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 431,91*
€ 513,9729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.