Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel
Artikel-Nr.:
     C4403-9903600500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9903600500
EAN/GTIN:
     4260029364026
Suchbegriffe:
Staubwedel;Federstaubwedel;Straußen...

Maximex Straußenfederstaubwedel, Mit Teleskopstiel kompatibel

Echte Straußenfedern reinigen gründlich und schonend

Dieser Staubwedel aus 100% echten Straußenfedern hat eine unglaublich starke elektrostatische Anziehungskraft auf Staub - wie ein Magnet. Was er einmal aufgenommen hat, lässt er erst nach kräftigem Schütteln (draußen) wieder los. Ideal für Allergiker, die nun endlich aufatmen können.

In der Natur schützen die Federn den Strauß vor Staub und Schmutz. Bei genauer Betrachtung erkennt man Tausende kleiner "Finger" an jeder einzelnen Feder. Die grauen Federn der ausgewachsenen Weibchen sind besonders fein, weich und beweglich. Damit und durch ihren natürlichen ölgehalt sind sie die idealen und schonenden Staubfänger!

Ideal für alle empfindlichen Oberflächen (z.B. lackierte Möbelhölzer, Glas von Spiegeln oder Vitrinen) und Gegenstände (Modellautos, Seidenblumen, Bilder, Vasen, Skulpturen, Gläser, Bedienelemente von TV, HiFi, Computertastaturen. Mit dem Teleskopstiel (bis 180 cm inkl. Wedel) erreichen Sie Flächen bis 4,00 m Höhe, je nach Körpergröße. Zimmerdecken, Schränke, Lampen reinigen Sie spielend leicht. Benötigen Sie den Stiel nicht, nehmen Sie einfach den Staubwedel ab und haben nun einen federleichten, hochwirksamen Handwedel.

Pflege: Kräftig ausschütteln, von Zeit zu Zeit mit einigen Tropfen eines milden Reinigungsmittels und Wasser auswaschen, an der Luft trocknen lassen.

Lieferung ohne Teleskopspiegel

Material: Straußenfedern-Staubwedel: Naturborsten, Griff: Polypropylen
Farbe: Straußenfedern-Staubwedel: natur, Griff: Blau
Maße B/H/T: 58 cm x 30 cm
Nettogewicht: 375 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
375 g
Bruttogewicht:
437 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
58 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Straußenfedern-Staubwedel: Naturborsten, Griff: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 105 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 630 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 1365 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.