Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer
Artikel-Nr.:
     C4403-9182813500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9182813500
EAN/GTIN:
     4260029360684
Suchbegriffe:
Handbandage;Bandage;Kupferbandage;W...

Maximex Wärmende Kupferbandage Hand Gr. S/M, mit 19% echtem Kupfer

Wärme durch Kupfer - wohltuend und angenehm zu tragen über Muskeln oder Gelenken weiche Fasern mit echten Kupferfäden - wohltuend an Hand, Knie, Knöchel, Ellenbogen

Seit Jahrhunderten schätzen Menschen die besonderen Eigenschaften von Kupfer. Jetzt endlich wurde eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, echte Kupferfäden in weiche Textilfasern einzuweben und mit Gummi elastisch zu machen. Dadurch können Sie die Kupferbandagen mit 19% echtem Kupfer direkt an den Gelenken tragen.

Die Kupferbandagen bieten gleich zweifache Vorteile:

Wärme! Kupfer ist ein hervorragender Wärmeleiter. Die gewünschten Körperstellen werden wohltuend erwärmt.
Tragefunktion der Kupferbandagen! Die Bandagen stabilisieren das jeweilige Körperteil wie ein "sanftes Korsett". Dies entlastet Bänder und Gelenke. Bewegung macht wieder Spaß!

Die Bandagen tragen sich angenehm und sind sehr haltbar. Sie wurden entwickelt, um gezielt an Gelenken getragen werden zu können. Das ist sehr angenehm insbesondere bei beanspruchten Gelenken. Der wärmende Effekt wird auf dem untenstehenden Infrarot - Foto verdeutlicht. Es wurde nach etwa 15-minütigem Tragen der Handgelenkbandagen aufgenommen. Ideal für Sportler, Hausfrauen, Handwerker, ...auch bei überanstrengten Gelenken.

Die Bandagen bestehen aus 56% Viskose, 20% Elasthan, 16% Kupferfaser und 8% Nylon.


Material: 56 % Viskose, 20 % Elasthan, 16 % Kupferfaser, 8 % Nylon
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 15 cm x 0,14 cm x 8 cm
Nettogewicht: 50 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
50 g
Bruttogewicht:
60 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
0,14 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Maß Zusatzinfo:
8% Nylon
Farbe:
Weiß
Material:
56 % Viskose, 20 % Elasthan, 16 % Kupferfaser, 8 % Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 539,16*
€ 641,6004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 537,79*
€ 639,9701
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 516,32*
€ 614,4208
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 489,09*
€ 582,0171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 460,93*
€ 548,5067
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 446,42*
€ 531,2398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 430,80*
€ 512,652
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 392,44*
€ 467,0036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.