Maximex Wärmende Kupferbandage Fuß Gr. L/XL, sanfte Stabilisierung, mit 19% echtem Kupfer
Wärme durch Kupfer - wohltuend und angenehm zu tragen über Muskeln oder Gelenken weiche Fasern mit echten Kupferfäden - wohltuend an Hand, Knie, Knöchel, Ellenbogen
Seit Jahrhunderten schätzen Menschen die besonderen Eigenschaften von Kupfer. Jetzt endlich wurde eine Technik entwickelt, die es ermöglicht, echte Kupferfäden in weiche Textilfasern einzuweben und mit Gummi elastisch zu machen. Dadurch können Sie die Kupferbandagen mit 19% echtem Kupfer direkt an den Gelenken tragen.
Die Kupferbandagen bieten gleich zweifache Vorteile:
Wärme! Kupfer ist ein hervorragender Wärmeleiter. Die gewünschten Körperstellen werden wohltuend erwärmt.
Tragefunktion der Kupferbandagen! Die Bandagen stabilisieren das jeweilige Körperteil wie ein "sanftes Korsett". Dies entlastet Bänder und Gelenke. Bewegung macht wieder Spaß!
Die Bandagen tragen sich angenehm und sind sehr haltbar. Sie wurden entwickelt, um gezielt an Gelenken getragen werden zu können. Das ist sehr angenehm insbesondere bei beanspruchten Gelenken. Der wärmende Effekt wird auf dem untenstehenden Infrarot - Foto verdeutlicht. Es wurde nach etwa 15-minütigem Tragen der Handgelenkbandagen aufgenommen. Ideal für Sportler, Hausfrauen, Handwerker, ...auch bei überanstrengten Gelenken.
Textilzusammensetzung:
56% Viskose, 20% Elasthan, 16% Kupferfaser, 8% Nylon
In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.
Material: 56 % Viskose, 20 % Elasthan, 16 % Kupferfaser, 8 % Nylon
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 21 cm x 0,13 cm x 11 cm
Nettogewicht: 50 g