Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4403-89760500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     89760500
EAN/GTIN:
     4008069029358
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

Maximex Edelstahl Butterdose, Butterdose aus hochwertigem Edelstahl

Praktisch und elegant zugleich - mit der Edelstahl-Dose bleibt die Butter immer perfekt temperiert

Ist Ihre Butter aus dem Kühlschrank kommend auch zu hart und bei Tisch zu weich? Mit dieser dekorativen Butterdose kann Ihnen das nicht mehr passieren!
Die Edelstahl-Dose passt perfekt in das Butterfach aller handelsüblichen Kühlschranktüren und schützt die Butter vor zu großer Kühlschrank-Kälte, so dass sie wohltemperiert und streichfähig bleibt.
Doch die praktische Dose isoliert die Butter nicht nur vor Kälte, sondern hält sie auch bei Zimmertemperatur angenehm kühl und frisch. Ideal zum Servieren am Frühstückstisch.
Aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl.
Die Butterdose ist hygienisch, geschmacks- und geruchsneutral sowie spülmaschinengeeignet.


Material: Dose/Deckel: Edelstahl rostfrei, Knopf: Edelstahl rostfrei
Farbe: Dose/Deckel: Silber matt, Knopf: Silber glänzend
Maße B/H/T: 17,5 cm x 7 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 170 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
170 g
Bruttogewicht:
200 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
17,5 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Dose/Deckel: Edelstahl rostfrei, Knopf: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Schmalztopf, butterdose edelstahl, butter dose, butterdose;butter-dose;edelstahl;edelstahl-dose;butter;kühlen;kühlschrank;edelstahl;kälte;hygienisch;geschmacksneutral;geruchsneutral;spülmaschinengeeignet;aufbewahrung;butter-aufbewahrung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 520 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 800 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.