Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Kehrgarnitur mit langem Stiel, Kehrgarnitur mit Gummilippe und langem Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Kehrgarnitur mit langem Stiel, Kehrgarnitur mit Gummilippe und langem Stiel
Maximex Kehrgarnitur mit langem Stiel, Kehrgarnitur mit Gummilippe und langem Stiel
Artikel-Nr.:
     C4403-88990500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88990500
EAN/GTIN:
     4008069028658
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset

Maximex Kehrgarnitur mit langem Stiel, Kehrgarnitur mit Gummilippe und langem Stiel

Mit ihrem langen Stiel schont die Kehrgarnitur Ihren Rücken

Praktische Kehrgarnitur für ein rückenschonendes Arbeiten. Handfeger und Kehrschaufel sind mit einem langen Stiel ausgestattet. Schmutzpartikel können einfach im Stehen aufgekehrt werden.
Die Kehrschaufel fasst jede Menge Schmutz und ermöglicht dank integrierter Gummilippe ein gründliches Reinigungsergebnis.
Zur platzsparenden Aufbewahrung ist die Schaufel klappbar und verfügt über eine integrierte Clip-Halterung zur Aufnahme des Handfegers.


Material: Stiel: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Polypropylen, Besenkopf/Scharnier Schaufel: Polypropylen
Farbe: Stiel: Silber glänzend, Kunststoffteile: Anthrazit, Besenkopf/Scharnier Schaufel: Grün
Maße B/H/T: 26 cm x 83,5 cm x 24 cm
Nettogewicht: 455 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
455 g
Bruttogewicht:
486 g
Länge Einzelartikel:
24 cm
Höhe Einzelartikel:
83,5 cm
Breite Einzelartikel:
26 cm
Farbe:
Grau
Material:
Stiel: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Polypropylen, Besenkopf/Scharnier Schaufel: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: kehrgarnitur, handfeger set, besen mit kehrblech, kerichtschaufel, besen schaufel set, kehrschaufel mit stiel, kehrschaufel und besen, schaufel und besen set, kehrbesen mit schaufel, Kehrblech und handfeger mit langem Stiel, kehrwisch und schaufel set, kerschaufelbesen set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 14 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 84 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 182 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 280 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.