Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar
Artikel-Nr.:
     C4403-88950500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88950500
EAN/GTIN:
     4008069028603
Suchbegriffe:
Staubmagnet
Staubwedel
Staubwischer
staubwedel maximex

Maximex Straußenfeder-Staubwedel mit ausziehbarem Teleskopstiel, Staubbesen mit Straußenfedern, Teleskopstiel ausziehbar

Seit Jahrzehnten sind die Straußenfedern für ihre hohe Anziehungskraft beliebt. Leider haben die Federn einen Nachteil: Sie sind nicht knickbar. Das Problem wird mit dem neuen 3-teiligen Set jetzt gelöst!

3-teilige Set bestehend aus:


Hand-Staubwedel
Teleskopstiel
Knickgelenk


Aus 100 % echten, ausgereiften Straußenfedern! Durch die feine, sehr filigrane Federstruktur ausgereifter Straußenfedern, wird der Staub magnetisch angezogen. Ideal für Allergiker. Auch geeignet für besonders empfindliche Oberflächen wie Monitore, PC oder Auto.
Dank Teleskopstiel ist eine Arbeitshöhe von bis zu 4 Metern möglich.

Auf dieses Produkt erhalten Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler. welche die Funktion beeinträchtigen.
Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen.
Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.


Material: Straußenfedern: Naturborsten, Stiel: Stahl, Kunststoffteile: Polypropylen
Farbe: Straußenfedern: Blau, Stiel: Grau, Kunststoffteile: Schwarz
Maße B/H/T: 123 – 189 cm x 20 cm
Nettogewicht: 375 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
375 g
Bruttogewicht:
437 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
123 – 189 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
4x55 cm Wedel (ØxH) ; 3x55-122 cm Stiel (ØxH); 3,5x2,5x12 cm Gelenk (BxTxH)
Farbe:
Schwarz
Material:
Straußenfedern: Naturborsten, Stiel: Stahl, Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: staubmagnet, straußenfeder-staubwedel;staubwedel;teleskop-wedel;teleskop-staubwedel;straußenfeder;knickgelenk;staub-anziehungskraft;anziehend;hand-staubwedel;abstauber;staubmopp;staubbesen;staubmagnet;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 195 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.