Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Maximex 2in1 UV Desinfektionsbox, Betrieb per USB-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex 2in1 UV Desinfektionsbox, Betrieb per USB-Kabel
Maximex 2in1 UV Desinfektionsbox, Betrieb per USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     C4403-88881500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88881500
EAN/GTIN:
     4008069028511
Suchbegriffe:
UV-Desinfektionsbox
UV-Sterilisator
uv desinfektionsbox

Maximex 2in1 UV Desinfektionsbox, Betrieb per USB-Kabel

Die multifunktionale UV-Box reduziert effektiv die Keimbelastung auf Alltagsgegenständen

Mithilfe der UV-Desinfektionsbox können Sie ab sofort Ihre persönlichen Gegenstände zuverlässig und ohne großen Aufwand entkeimen.
Einfach Gegenstand in die Desinfektionskammer einlegen, Box schließen und per Knopfdruck den Desinfektionsvorgang starten. Die hocheffiziente Reinigung mittels ultraviolettem Licht (UV) benötigt nur 5 Minuten und erzielt eine Desinfektionsrate von 99,9 % (durch Untersuchungen belegt).
Ideal zur Desinfektion von Mobiltelefonen, Gesichtsmasken, Kopfhörern, Fernbedienungen, Schlüsseln, Rasierapparaten, Zahnbürsten, Kosmetikwerkzeugen, Schmuck, Uhren, Brillen uvm.
Umweltfreundlich und sicher: Zur Desinfektion wird nur UV-Licht verwendet, Gegenstände und Wertsachen werden nicht durch Chemikalien, Hitze oder Flüssigkeiten beeinträchtigt! Praktische Zusatzfunktionen: Der Gerätedeckel der Box fungiert gleichzeitig als Drahtlos-Ladestation für das Mobiltelefon und ermöglicht kabelloses Laden bis 10 W (Wireless Fast Charge nach Qi-Standard).
Optional verfügt die UV-Box über eine Aroma-Funktion, um Ihre Gegenstände mit einem frischen Duft zu umhüllen. Hierfür nach Belieben einen Tropfen Duftöl der Kammer hinzugeben.


Material: Kunststoff (ABS), Ladefläche: Silikon
Farbe: Weiß, Ladefläche: Grau
Maße B/H/T: 12,5 cm x 5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 360 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
360 g
Bruttogewicht:
455 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
12,5 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff (ABS), Ladefläche: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittelspender;Sensor Desinfektionsmittelspender;Berührungsloser Desinfektionsspender;Desinfektionsspender;Händedesinfektion;Automatischer Sprühspender;Sprühgerät mit Sensor;Maximex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,09014*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 24,23137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 608,31012*
€ 723,88904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,18014*
€ 676,13437
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 533,09014*
€ 634,37727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.