Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar
Artikel-Nr.:
     C4403-88821500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88821500
EAN/GTIN:
     4008069028146
Suchbegriffe:
wasserhahn-brause;schwenkbar;360°;a...

Maximex ausziehbare Wasserhahn-Aufsteckbrause, Wasserhahn-Brause, 360° schwenkbar

Die praktische Aufsteckbrause macht Schluss mit starren Wasserhähnen

Die flexible Wasserhahnbrause macht aus jedem Wasserhahn im Handumdrehen eine praktische Schwenkbrause. Ideal zum Abspülen von Geschirr oder Reinigen des Spülbeckens.
Universell für alle Wasserhähne passend. Sekundenschnelle, werkzeuglose Befestigung mittels Schlauchschelle - einfach aufstecken, festdrehen - fertig!
360º schwenkbar und teleskopisch ausziehbar von 6,5 - 10 cm. Hält die gewünschte Position, so haben Sie beide Hände zum Spülen frei.
100 % dicht dank integrierter Silikondichtung.
Perfekt für Küche und Bad. Kalt- und Warmwasser geeignet.


Material: Kunststoffteile: Polypropylen, Adapter: Silikon, Schlauchschelle: Edelstahl rostfrei
Farbe: Kunststoffteile: Hellgrau, Adapter: Hellgrau, Schlauchschelle: Silber glänzend
Maße B/H/T: 4,8 cm x 6,5 - 10 cm x 6 cm
Nettogewicht: 37 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
37 g
Bruttogewicht:
44 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 - 10 cm
Breite Einzelartikel:
4,8 cm
Maß Zusatzinfo:
inkl. Schraube; Brausekopf Ø 4,8 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoffteile: Polypropylen, Adapter: Silikon, Schlauchschelle: Edelstahl rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 388,2405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Stück (ab € 2,58827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 534,2505*
€ 635,7581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,95*
€ 634,2105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 511,821*
€ 609,06699
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 485,16*
€ 577,3404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 457,281*
€ 544,16439
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 442,20*
€ 526,218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 427,131*
€ 508,28589
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 388,2405*
€ 462,0062
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.