Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm
Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm
Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm
Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm
Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-88720500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     88720500
EAN/GTIN:
     4008069027736
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten

Maximex Hochflor-Fußmatte mit Katzen-Motiv, 60x40 cm, 60 x 40 cm

Dekorativ, superweich und saugstark - diese Fußmatte brilliert in jeder Hinsicht

Die dekorative Fußmatte ist der ideale Schmutzfänger für Hauseingang, Flur, Küche, Terrasse, Balkon oder auch als Bettvorleger.
Dank bezauberndem Motiv und einer hervorragenden Druckqualität ein toller Blickfang in Ihrem zu Hause - nicht nur für Katzenfans.

Besonders saugstark und superweich dank hohem Flor, angenehmer Barfuß-Komfort. Die rutschhemmende Rückseite sorgt für einen sicheren Tritt. Sauber eingefasster Rand für einen langlebigen Einsatz.

Textilzusammensetzung:


Oberseite: 100% Polyester
Unterseite: 100% Polypropylen


Material: Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 100 % Polypropylen
Farbe: Oberseite: Mehrfarbig, Unterseite: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 60 cm x 40 cm x 1,5 cm
Nettogewicht: 409 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
409 g
Bruttogewicht:
429 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 100 % Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, fußmatte;katzenmotiv;fußabstreifer;fußableger;türvorleger;fußabtreter;schmutzfänger;hauseingang;küche;flur;balkon;terasse;bettvorleger;hochflor;saugstark;superweich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 26 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 156 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 338 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 520 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.